Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 8x30,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 8x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 8x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 8x30,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 8x30,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244527
EAN/GTIN:
     4055248106065
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 8 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
8
Werkstoffart:
Stahl
d:
8
l:
30
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-8-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.