Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 10x45,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 10x45,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x45,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x45,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x45,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244549
EAN/GTIN:
     4057221798434
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 10 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
10
Werkstoffart:
Stahl
d:
10
l:
45
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7756*
€ 3,30296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5955*
€ 0,70865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.