Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 10x55,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 10x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x55,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244551
EAN/GTIN:
     4057221798496
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 10 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
10
Werkstoffart:
Stahl
d:
10
l:
55
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7078*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3393*
€ 3,97377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2976*
€ 2,73414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1376*
€ 2,54374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9878*
€ 1,17548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.