Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 10x60,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 10x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x60,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x60,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244552
EAN/GTIN:
     4057221798526
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 10 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
10
Werkstoffart:
Stahl
d:
10
l:
60
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7398*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1998*
€ 8,56776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5697*
€ 5,43794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3097*
€ 5,12854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1997*
€ 4,99764
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3298*
€ 2,77246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2598*
€ 2,68916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1698*
€ 2,58206
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7398*
€ 2,07036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.