Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 10x120,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 10x120,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x120,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x120,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 10x120,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244559
EAN/GTIN:
     4057221798670
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 10 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d:
10
l:
120
d h10:
10
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5024*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7283*
€ 6,81668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5024*
€ 4,16786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3024*
€ 3,92986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1824*
€ 3,78706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9924*
€ 2,37096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9724*
€ 2,34716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8824*
€ 2,24006
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5024*
€ 1,78786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.