Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 12x55,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 12x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x55,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x55,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244569
EAN/GTIN:
     4057221798915
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 12 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
12
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
55
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-12-55-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,923*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8704*
€ 4,60578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5204*
€ 4,18928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.