Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 12x90,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 12x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x90,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x90,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244573
EAN/GTIN:
     4057221799035
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 12 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
12
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
90
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-12-90-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2287*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9523*
€ 5,89324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5523*
€ 5,41724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4023*
€ 5,23874
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5887*
€ 1,89055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5287*
€ 1,81915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2287*
€ 1,46215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.