Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 13x100,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 13x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 13x100,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244591
EAN/GTIN:
     4057221799271
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 13 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
13
l:
100
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
13
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-13-100-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2685*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4388*
€ 10,04217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0988*
€ 9,63757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7888*
€ 9,26867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4188*
€ 8,82837
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8385*
€ 3,37782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2685*
€ 2,69952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.