Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 16x50,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 16x50,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 16x50,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 16x50,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 16x50,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244613
EAN/GTIN:
     4057221799400
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 16 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
16
Werkstoffart:
Stahl
d:
16
l:
50
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-16-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2344*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3904*
€ 5,22458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7244*
€ 2,05204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6844*
€ 2,00444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6244*
€ 1,93304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5444*
€ 1,83784
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2344*
€ 1,46894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.