Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 20x80,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 20x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x80,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x80,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244632
EAN/GTIN:
     4057221799622
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 20 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
20
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
l:
80
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1542*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2983*
€ 12,25498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6783*
€ 11,51718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2542*
€ 5,0625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1642*
€ 4,9554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9442*
€ 4,6936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1542*
€ 3,7535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.