Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 20x100,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 20x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 20x100,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244634
EAN/GTIN:
     4057221799646
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 20 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
20
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
l:
100
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6149*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8364*
€ 16,46532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7964*
€ 16,41772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1064*
€ 15,59662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3549*
€ 8,75233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1249*
€ 8,47863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6149*
€ 6,68173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.