Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245056
EAN/GTIN:
     4057221850279
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antrieb:
ohne
d:
1,5
l:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1667*
€ 2,57837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.