Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245086
EAN/GTIN:
     4057221850828
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,09
Antrieb:
ohne
d:
2,5
l:
24
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
24 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0439*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3808*
€ 2,83315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.