Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x14, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245127
EAN/GTIN:
     4055248106270
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,23
Antrieb:
ohne
d:
5 mm
l:
14 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0638*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4437*
€ 2,908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0421*
€ 2,4301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.