Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245197
EAN/GTIN:
     4057221851528
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Gewicht per 100 in kg:
2,28
Antrieb:
ohne
d:
12 mm
l:
24 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
24 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.