Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x30, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x30, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x30, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x30, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x30, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245303
EAN/GTIN:
     4057221855342
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
d m6:
5
d:
5 mm
l:
30 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1468*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9599*
€ 3,52228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.