Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245306
EAN/GTIN:
     4057221855403
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
5
d:
5 mm
l:
40 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2234*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4983*
€ 4,16298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.