Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x8, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x8, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x8, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x8, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x8, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245310
EAN/GTIN:
     4057221855489
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
d m6:
6
d:
6 mm
l:
8 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7296*
€ 3,24822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.