Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245326
EAN/GTIN:
     4057221855694
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
6
d:
6 mm
l:
60 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.