Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x10, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x10, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x10, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x10, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 8x10, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245327
EAN/GTIN:
     4057221855700
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
l:
10 mm
Antrieb:
ohne
d m6:
8
d:
8 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.