Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x16, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x16, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x16, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x16, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x16, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245348
EAN/GTIN:
     4057221855861
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
d:
10 mm
l:
16 mm
Antrieb:
ohne
d m6:
10
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3768*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.