Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245369
EAN/GTIN:
     4057221856073
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
12
d:
12 mm
l:
24 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
24 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7368*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5788*
€ 7,82877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9488*
€ 7,07907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1423*
€ 1,35934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9768*
€ 1,16239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9468*
€ 1,12669
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7368*
€ 0,87679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.