Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x8 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x8 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x8 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x8 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x8 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245543
EAN/GTIN:
     4057221538412
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
8 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2092*
€ 2,62895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8734*
€ 2,22935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7789*
€ 2,11689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.