Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245544
EAN/GTIN:
     4057221538443
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
10 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1839*
€ 2,59884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8371*
€ 2,18615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7728*
€ 2,10963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.