Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245553
EAN/GTIN:
     4057221538658
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
35 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.