Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x10 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x10 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x10 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245605
EAN/GTIN:
     4057221540156
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2
Gewinde:
M 8
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
d:
8
l:
10
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2,0
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.