Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16 mm Stahl 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16 mm Stahl 4.8 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x16 mm Stahl 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245627
EAN/GTIN:
     4057221540491
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
2,5
l:
16 mm
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
d:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2328*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.