Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 50 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-24567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24567
EAN/GTIN:
     4055248068561
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Stahl galvanisch verzinkt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
t:
2,3
N:
1,2
d:
5
l:
50
b:
≥30
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4782*
€ 2,94906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.