Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x5mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246071
EAN/GTIN:
     4057221557178
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,0
d:
4
l:
5 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4724*
€ 2,94216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0631*
€ 2,45509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.