Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246102
EAN/GTIN:
     4057221557772
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
16 mm
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3918*
€ 2,84624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9928*
€ 2,37143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.