Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x60mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x60mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x60mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x60mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x60mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246150
EAN/GTIN:
     4057221558595
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,0
N:
1,2
d:
4
l:
60 mm
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6998*
€ 4,40276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5664*
€ 0,67402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.