Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x10mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x10mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246209
EAN/GTIN:
     4057221554795
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 1x10 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
2
N:
0,25
d:
1
l:
10
k:
0,7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,25
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1394*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7573*
€ 3,28119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.