Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x3mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x3mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x3mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x3mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x3mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246218
EAN/GTIN:
     4057221554870
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 1,4x3 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,4
l:
3
k:
0,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1713*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9799*
€ 3,54608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.