Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x3mm Edelstahl A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x3mm Edelstahl A1 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x3mm Edelstahl A1 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x3mm Edelstahl A1 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x3mm Edelstahl A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246310
EAN/GTIN:
     4057222049870
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 1,6x3 A1 / 1.4305, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
3
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0803*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.