Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x5mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x5mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x5mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x5mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1x5mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246320
EAN/GTIN:
     4057221543645
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2
N:
0,25
d:
1
l:
5
k:
0,7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,25
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3477*
€ 2,79376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9777*
€ 2,35346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9079*
€ 2,2704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.