Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x12mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x12mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x12mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x12mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x12mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246339
EAN/GTIN:
     4057221544215
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,4
l:
12
k:
0,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,44*
€ 334,9136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,50*
€ 330,225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,18*
€ 322,7042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,16*
€ 303,6404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 208,82*
€ 248,4958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,70*
€ 225,743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.