Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x55mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x55mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246443
EAN/GTIN:
     4057221544390
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
55
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,28
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.