Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x12mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x12mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x12mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x12mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x12mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246545
EAN/GTIN:
     4057221547766
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
12 mm
k:
1,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.