Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246546
EAN/GTIN:
     4057221547780
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,5
Gewinde:
M 2
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
d:
2
l:
16 mm
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.