Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246576
EAN/GTIN:
     4057221548374
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
10 mm
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.