Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x30mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x30mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246612
EAN/GTIN:
     4057221549197
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,42
N:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
d:
8
l:
30 mm
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,40*
€ 40,936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.