Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x75mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x75mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246715
EAN/GTIN:
     4057221550025
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
75
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,54
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
75 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,709*
€ 4,41371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.