Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 10, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 10, 4.8 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 10, 4.8 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 10, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246769
EAN/GTIN:
     4057221560062
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
5
l:
10 mm
b:
38
k:
3,0
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.