Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 8, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247043
EAN/GTIN:
     4057221566767
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
d:
2
l:
8
b:
25
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.