Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247046
EAN/GTIN:
     4057221566828
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
d:
2
l:
16
b:
25
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.