Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247064
EAN/GTIN:
     4057221567184
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,08
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
10 mm
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.