Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247121
EAN/GTIN:
     4057221567948
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,40
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,0
d:
6
l:
8 mm
b:
38
k:
3,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.