Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
DIN 94 Splint 1,2 x 10, Stahl galv. verzinkt farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-247255
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
247255
EAN/GTIN:
4057221923058
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
1,2
d:
1,0
l:
10
b:
3
c:
2,0
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
94
... >
Splinte
>
DIN 94 Splinte
>
DIN 94 Splinte Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
iso 1234 stahl 1,2 x 10
,
din 94
,
din 94 stahl
,
94-1,2-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00488*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53012*
€ 1,82084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27162*
€ 1,51323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02187*
€ 0,02603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00704*
€ 0,00838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen