Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247412
EAN/GTIN:
     4057221924147
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 80
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
13
d:
12,4
l:
80
b:
26
c:
24,8
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,3575*
€ 23,03543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,1175*
€ 22,74983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,3775*
€ 21,86923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,6125*
€ 17,38888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,2525*
€ 16,96048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,5825*
€ 13,78318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.