Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 160, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 160, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 160, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 160, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 160, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247418
EAN/GTIN:
     4057221924178
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 160
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
13
d:
12,4
l:
160
b:
26
c:
24,8
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, 94-13-160-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9177*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5705*
€ 9,0089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9905*
€ 8,3187
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2277*
€ 1,46096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1877*
€ 1,41336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1377*
€ 1,35386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9177*
€ 1,09206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.